Beli selang lpg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pensonic Gas Hose LPG (Selang Gas)Deskripsi:Pensonic LPG-H Selang Regulator sangat cocok untuk tabung LPG 3kg, 9kg, 12kg, 14kg dan 50kg yang terdapat di Indonesia.atribut:
- Hose Length (m): 1.8
- MONDEA LPG Hose (Selang Gas)atribut:
- Inner Diameter (inch): 3/8
- Outer Diameter (inch): 0.67
- Temperature (°C): -30 to 80
- Safety Factor: 4:1
- Cover Material: Minyak Orange atau Hitam, tahan cuaca dan ozon
- Maximum Pressure (psi): 75
- Reinforcement Material: High tensile synthetic yarn
- Tube Material: NBR synthetic rubber compound
- Yasung LPG Gas Hose (Selang Las)Deskripsi:- Harga dan berat adalah per meter- Selang Gas LPG meteran Yasung made in Korea terbuat dari karet mentah tahan kena minyak dan tahan gigitan tikus- Bagian tengah karet terdapat kawat baja sehingga lebih kuat dan tahan lamaatribut:
- Size (m): 1
- Thickness (mm): 2
- Outer Diameter (mm): 14
- Inner Diameter (mm): 10
- KEMANFLEX KFP LPG Hose (Gas Hose) (Selang Gas)Deskripsi:Applications : Manufactured as safety priority product, and suitable for home uses, industrial and constructions usesUsage : Gasesatribut:
- Length (m): 100
- Material: PNBR Mix Thermoplastic Rubber
- Temperature Range (°C): -5 to 70
- Size (inch): 3/8
- Outer Diameter (mm): 17
- Radius (mm): 120.0
- Working Pressure (Bar): 19.0
- Burst Pressure (bar): 38
- Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
- BLACK+DECKER Cordless Screwdriver Lithium Ion in Line (Obeng Listrik)Deskripsi:Fitur - Obeng elektrik ini dilengkapi dengan ujung magnet sehingga mata bor tidak mudah jatuh - Tersedia lampu LED pada obeng elektrik untuk menerangi area kerja - Fitur Wire Stripper untuk mengupas kabel - Ergonomis dan anti slip karena dilengkapi dengan rubber pada handle (pegangan) obeng - Dilengkapi dengan 27 aksesoris yang sudah termasuk di dalam isi paket Spesifikasi - Daya : 4V - Jenis Baterai : Li-Ion - Tipe : Cordless (tanpa kabel, bisa di charge) - Kecepatan : 320 rpm - Torsi : Pengaturan torsi dengan 6 pilihan tingkatan hingga 5Nm Isi Paket 1 x 4V Li-ion Screwdriver 1 x Kabel USB 1 x Box Transparan 1 x Adaptor charger 1 x 8 precision screw bit 1 x (2) 50mm longer bit 1 x (16) 25mm screw bitsatribut:
- Power (V): 4
- Battery Type: Li-Ion
- Type: Cordless (tanpa kabel, bisa di charge)
- No Load Speed (rpm): 320
- INGCO Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)atribut:
- Hex Shank (inch): 1/4
- WINN GAS Gas Hose Spiral (Selang Gas)Deskripsi:Winn Gas WINNFLEXIBLE – Selang Gas Spiral Merupakan selang untuk regulator dan kompor gas yang awet digunakan. Dapat terhindar dari gigitan hewan karena memiliki bahan spiral yang kuat.Panjang Selang : 1.8 Kg/hSelang standart SNIMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminiumatribut:
- Material: Spiral
- Hose Length (m): 1.8
- Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
- Weight (kg): 2
- Color: Gray
- Accessories: Clamp 2pcs
- KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)atribut:
- Gas Service (kgf/cm²): Propane
- Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 25/350
- Outlet Pressure Gauge (Nm/hour): 2/30
- Maximum Flow Rate: 1
- Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
- Outlet Connection: G3/8inch (L) Hose Nipple
- Dimensions (mm): 170x100x170
- Pensonic Gas Regulator with Gauge (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Pensonic LPG-2GH Regulator sangat cocok untuk tabung LPG 3kg & 12Kg Dilengkapi indikasi meteran untuk membaca kondisi tabung LPG dan selang regulator. Regulator berfungsi sebagai katup untuk membuka atau menutup aliran gas yang dipasang di kepala tabung gas. Hal ini untuk memberi pengamanan lebih dari sekedar pengontrol katup pada kompor.atribut:
- Flow Capacity (kg/hour): 2
- Output Pressure (mmH2O): 300
- Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
- Indicator: Gas Meter
- Material: Zinc Alloy
- Can Be Used for: 3kg & 12kg LPG Types
- Wipro LPG Regulator (Regulator Gas)atribut:
- Color: Orange
- Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)Deskripsi:CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
- SANEX Gas Hose + Regulator (Selang Gas / Selang Regulator)Deskripsi:Isi dalam dus:~ Selang Regulator Gas (SN-R181)Selang Regulator Gas (SN-R181) paket berisi Regulator dan Selang gas. Anda tidak perlu repot beli satu-satu perlengkapan gas. Kami menyediakan 1 paket sekaligus dengan tata cara atau panduan memasang selang regulator.Anda tidak perlu khawatir, selang regulator ini terbuat dari material terbaik sehingga anti bocor dan anti gigitan tikus. Masak jadi nyaman dan makin semangat, deh!
- Muraku LPG Regulator Tanaka (Regulator Gas)Deskripsi:Light to medium duty, with two gauges dia. 50mmForged Brass body for maximum strength, alumunium bonnetatribut:
- Code Item: TNK LPG
- Fit Gas: LPG
- Max. Delivery Pressure (bar): 3.5
- Working Pressure (Bar): 0-5
- Cylinder Pressure (bar): 0-40
- Flow (m³/hour): 17
- WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Winn Gas W181MHPM – Regulator Tekanan Tinggi Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Merupakan tipe regulator high pressure yang sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNIatribut:
- Material: Iron
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
- Weight (kg): 1
- Color: Red
- Accessories: Not
- Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
- Output Pressure (kg/cm²): 0-2
- Pressure (kg/hour): 0-6
Daftar Harga selang lpg Terbaru October 2026
| Kenmaster Gas Hose LPG (Selang Gas) | Rp1.199.900 |
| Pensonic Gas Hose LPG (Selang Gas) | Rp39.900 |
| MONDEA LPG Hose (Selang Gas) | Rp929.900 |
| Yasung LPG Gas Hose (Selang Las) | Rp28.900 |
| Chiyoda Seiki LPG Regulator Rock | Rp269.900 |
| KEMANFLEX KFP LPG Hose (Gas Hose) (Selang Gas) | Rp1.299.900 |
| BLACK+DECKER Cordless Screwdriver Lithium Ion in Line (Obeng Listrik) | Rp659.900 |
| INGCO Cordless Screwdriver (Obeng Listrik) | Rp439.900 |
| WINN GAS Gas Hose Spiral (Selang Gas) | Rp36.900 |
| KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102276880-1.jpg)
/doP108437492-1.jpg)
/8pP109113313-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Chiyoda%20Seiki%20LPG%20Regulator%20Rock/hnP106478635-1.jpg)
%20(Selang%20Gas)/jyP104081718-2.jpg)
/aqP105672386-1.jpg)
/0dP105718013-6.jpg)
/73P105297255-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/KRISBOW%20LPG%20Regulator%20(Regulator%20Gas)/q4P104578940-2.jpg)
/beP108437410-1.jpg)

/gxP107702609-1.jpg)
/ehP110091521-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Muraku%20LPG%20Regulator%20Tanaka%20(Regulator%20Gas)/n3P107848831-1.jpg)
/00P103640000-1.jpg)
/5eP105297194-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)